Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV022
Cod. Produttore
1EVEV022
Cod. EAN
8019108190102

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NA 1" DN25 230V
Descrizione del produttore: Scopri il nostro elettrovalvola di alta qualità progettata per applicazioni elettriche. Realizzata in ottone resistente, questa valvola presenta un diametro nominale di 1 pollice, ossia 25 mm, e una classe di compressione della flangia PN 16. Con una tensione di funzionamento di 230V, è ideale per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione in ottone assicura robustezza e resistenza, rendendola una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

diametro nominale

1 pollice (25)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Classe di compressione della flangia

PN 16

Produttore

ELETTROVALVOLA NA 1 DN25 230V