Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /
Informazioni di prodotto
Tensione di collegamento
230 V
grado di protezione (IP)
IP65
diametro nominale
1/2 pollice (15)
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso
50 ... 60 Hz
Classe di compressione della flangia
PN 16
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te