Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM2299
Cod. Produttore
002299
Cod. EAN
4015080022992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EVB-ID ACCESSORIO
  • Tipo: Elemento giunzione angolare
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Profilati telai portanti CI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Profilo di fissaggio in metallo caratterizzato da robustezza e affidabilità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Il materiale metallico garantisce durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo accessorio adatto a supportare installazioni sicure e stabili. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per il fissaggio e il montaggio di sistemi elettrici, assicurando una perfetta integrazione con altri elementi dell'impianto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Elemento di giunzione angolare per profilati per telai portanti CI, acciaio zincato

colore

Altro

larghezza

110 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

110 mm

profondità

25 mm

materiale

Metallo

Produttore

Elemento giunzione angolare profilati telai portanti acciaio zincato