Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA4188
Cod. Produttore
A4188
Cod. EAN
8015466131153

Informazioni di prodotto

Elemento d'unione lineare - WH
Elemento di unione lineare di colore bianco, progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e qualità nel collegamento di elementi modulari, contribuisce a mantenere l’integrità del sistema elettrico. La sua finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: L'elemento d'unione lineare WH è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione, mentre il design compatto consente un'ottimizzazione dello spazio. Grazie alla sua versatilità, l'elemento d'unione è perfetto per integrare sistemi elettrici complessi, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Con una finitura curata, si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, contribuendo a un aspetto professionale e ordinato delle installazioni elettriche.

larghezza

25 mm

lunghezza

115 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

Elemento d'unione lineare bianco resistente per connessioni elettriche industriali e commerciali