› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Elemento connessione grigio alta qualità per giunzione verticale applicazioni elettriche

DKC
Cod. Rexel DKC097771083
Cod. Produttore 097771083
Cod. EAN 8033603500440

Informazioni principali

  • Applicazione: Giunzione
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Versatile
  • Durabilità: Superiore
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: G-EA/GV7/C
  • Uso: Professionale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097771083 è un elemento di connessione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un elegante colore grigio, questo componente si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni a lungo termine. La sua tipologia di montaggio è versatile, permettendo un'installazione semplice e veloce, mentre il design è stato studiato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo elemento di connessione è adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo un'opzione perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza. Con DKC097771083, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Elemento di connessione, alto

altezza

73 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

Elemento connessione grigio alta qualità per giunzione verticale applicazioni elettriche