Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102827
Cod. Produttore
303102827
Cod. EAN
6941545630403

Informazioni di prodotto

Telecamera smart a parete
Descrizione del produttore: Telecamera esterna WiFi con luce integrata, progettata per garantire sicurezza e sorveglianza avanzata. Dotata di connettività wireless, permette una facile installazione senza necessità di cablaggi complessi. La luce incorporata migliora la visibilità notturna e funge da deterrente, aumentando la protezione degli ambienti esterni. Ideale per il monitoraggio di abitazioni e spazi esterni, offre trasmissione dati stabile e affidabile, assicurando immagini nitide e dettagliate. Design compatto e resistente alle condizioni atmosferiche per un utilizzo duraturo all’aperto.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

60 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

229,7 mm

Wireless

profondità

136 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

25 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

100 ... 240 V

Angolo di osservazione orizzontale

99 ... 99 GRADO

Angolo di osservazione verticale

71 ... 71 GRADO

Produttore

EL3 TELECAM EST WIFI CON LUCE EST