Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302062
Cod. Produttore
302062
Cod. EAN
8018367927658

Informazioni di prodotto

EKO+26 E27 GR/M garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato per robustezza
  • Viti di chiusura in acciaio inox per durabilità
  • Montaggio rapido senza cablaggio passante

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme
  • Guarnizione in EPDM per protezione da agenti atmosferici
  • Adatta per interni ed esterni, garantendo risparmio energetico con lampade E27
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

119 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W