Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300334
Cod. Produttore
300334
Cod. EAN
8018367043969

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile per interni ed esterni, progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e anello in tecnopolimero leggeri e resistenti
  • Viti di chiusura in acciaio inox per maggiore durabilità
  • Installazione semplice su parete e soffitto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per illuminazione uniforme
  • Classe II per sicurezza elettrica
  • Possibilità di accessorio Kit antivandalo per protezione aggiuntiva
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W