Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302044
Cod. Produttore
302044
Cod. EAN
8018367927481

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e componenti in alluminio pressofuso verniciato per facilità di montaggio
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una rapida e sicura installazione
  • Design compatto con diffusore integrato per ridurre tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e confortevole
  • Adatto per interni ed esterni, garantendo lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla parabola riflettente in alluminio
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W