Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302043
Cod. Produttore
302043
Cod. EAN
8018367927474

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile per interni ed esterni, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo e componenti in alluminio pressofuso verniciato per una facile manipolazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una rapida installazione e maggiore durata
  • Design compatto con anello e schermi solidali al diffusore per montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato che garantisce un'illuminazione uniforme
  • Guarnizione in EPDM per protezione contro agenti atmosferici
  • Adatto sia per interni che per esterni, assicurando risparmio energetico grazie all’efficienza del riflettore in alluminio
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W