Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302023
Cod. Produttore
302023
Cod. EAN
8018367927276

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete e soffitto versatile e robusto, ideale per interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo e anelli in alluminio pressofuso verniciato per una facile e sicura installazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore durata e manutenzione ridotta
  • Design compatto e solido che facilita il montaggio senza predisposizione per cablaggio passante

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Guarnizione in EPDM che garantisce protezione da agenti esterni e lunga durata
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla parabola riflettente in alluminio (versioni incandescenza)
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

136 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W