Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100203
Cod. Produttore
3100203
Cod. EAN
8018367672404

Informazioni di prodotto

EKO 19/GRILL 5 A/EW 840 WH87 offre un'installazione semplice e versatile per interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e componenti in tecnopolimero resistenti e leggeri
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura
  • Staffa portacablaggio in alluminio per un montaggio rapido
  • Configurazioni con sensore di movimento integrato per facilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per illuminazione uniforme
  • Risparmio energetico grazie al sensore di movimento regolabile
  • Disponibile con diffusore in policarbonato IK10 per maggiore robustezza
  • Adatto sia per carichi resistivi che induttivi

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi (/G, GRILL, SPLIT) in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Configurazioni DETEK con sensore di movimento integrato nell’apparecchio tramite scatola in tecnopolimero / Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo che induttivo / Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti / Soglia di intervento regolabile da 5 lux a daylight level / Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso / Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100° / Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta / Disponibile anche in versione tonda Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi (/G, GRILL, SPLIT) in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Configurazioni DETEK con sensore di movimento integrato nell’apparecchio tramite scatola in tecnopolimero / Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo che induttivo / Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti / Soglia di intervento regolabile da 5 lux a daylight level / Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso / Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100° / Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta / Disponibile anche in versione tonda

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

187 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

254 mm

altezza/profondità

134 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

460 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

EKO 19/GRILL 5 A/EW 840 WH87