Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300255
Cod. Produttore
300255
Cod. EAN
8018367039801

Informazioni di prodotto

EKO 19 E27 750 NERO offre un’installazione semplice e affidabile per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo e anello in tecnopolimero per una facile manipolazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una rapida fissazione
  • Design compatto adatto a parete e soffitto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro pressato satinato per una luce uniforme
  • Classe II di sicurezza garantita
  • Disponibile kit antivandalo per maggiore protezione
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

254 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

123 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W