Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF4530
Cod. Produttore
EF4530
Cod. EAN
4013614403965

Informazioni di prodotto

EF45-30 TERMICO EL 9,00-30,0 CL 10-20-30

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELEF4530, un termico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo è caratterizzato da una potenza variabile da 9,00 a 30,0, offrendo una classificazione di grado 10 per un funzionamento sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di prima scelta, l'ELEF4530 è ideale per applicazioni elettriche diverse, assicurando durabilità e resistenza. Scoprite la tecnologia avanzata che rende questo prodotto un elemento essenziale nel vostro sistema elettrico.

classe di intervento

regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

tipo di montaggio

applicazione diretta

intervallo di corrente regolabile

9 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0.0 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1