Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF1918V9
Cod. Produttore
EF1918V9
Cod. EAN
4013614404023

Informazioni di prodotto

EF19-18,9 TERMICO EL 5,70-18,9 C:10-20-30

Documentazione tecnica

Scopri l'elettrovalvola ELEF1918V9, un prodotto della rinomata famiglia EF19-18,9. Realizzata con materiali di alta qualità, questa valvola termica offre prestazioni affidabili con una potenza di 5,70-18,9 e una classe di corrente di 10. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente. Ideale per applicazioni elettriche, l'ELEF1918V9 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

classe di intervento

regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

tipo di montaggio

applicazione diretta

intervallo di corrente regolabile

5.7 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0.0 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Produttore

ABB

EF19-18,9 TERMICO EL 5,70-18,9 C 10