Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2011530
Cod. Produttore
2011530
Cod. EAN
4012195246930

Informazioni di prodotto

Passacavo EDR 32 2532 LGR con tenuta a innesto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tenuta a innesto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tubi metrici per una posa diretta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Migliore protezione dei cavi elettrici
  • Possibile risparmio energetico dovuto a un impianto più sicuro e ordinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo per scatole di derivazione per l'installazione diretta di tubi metrici.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP55

zona di tenuta

25 ... 32 mm

per spessore parete

2,2 ... 2,2 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

EDR 32 25-32 LGR TENUTA A INNESTO P