Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217581100
Cod. Produttore
2217581100
Cod. EAN
8016535094553

Informazioni di prodotto

ECOLEX Q3 1758 21W 3K CLD BIA garantisce un’illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 21W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità

Documentazione tecnica

ECOLEX Q3 1758 23W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX Q3 1758 23W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

larghezza

195 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

195 mm

altezza/profondità

32 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX Q3 1758 21W 3K CLD BIA