Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217561100
Cod. Produttore
2217561100
Cod. EAN
8016535094522

Informazioni di prodotto

ECOLEX Q1 1756 9W 3K CLD BIA garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con molteplici impianti
  • Design compatto per installazioni agevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al LED da 9W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Durata prolungata e bassa manutenzione

Documentazione tecnica

ECOLEX Q1 1756 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX Q1 1756 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

32 mm

lunghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

120 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX Q1 1756 9W 3K CLD BIA