Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217490400
Cod. Produttore
2217490400
Cod. EAN
8016535101206

Informazioni di prodotto

ECOLEX LED 1749 garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 11W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce 4000K

Documentazione tecnica

ECOLEX LED 1749 11W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX LED 1749 11W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

100 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

34 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX LED 1749 11W 4K CLD BIA