Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217290100
Cod. Produttore
2217290100
Cod. EAN
8016535084400

Informazioni di prodotto

ECOLEX 6 LED 1729 21W 4K CLD BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 21W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata e riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

ECOLEX 6 LED 1729 21W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 6 LED 1729 21W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

60 mm

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 6 LED 1729 21W 4K CLD BIA