Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217290200
Cod. Produttore
2217290200
Cod. EAN
8016535085100

Informazioni di prodotto

ECOLEX 6 LED 1729 21W 3K CLD BIA garantisce un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 21W di potenza
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce calda (3000K)
  • Design elegante e moderno adatto a diversi ambienti

Documentazione tecnica

ECOLEX 6 LED 1729 21W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 6 LED 1729 21W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

60 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

245 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 6 LED 1729 21W 3K CLD BIA