Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217291712
Cod. Produttore
2217291712
Cod. EAN
8016535135577

Informazioni di prodotto

ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD-D BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 32W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD-D BIA