Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217491600
Cod. Produttore
2217491600
Cod. EAN
8016535101268

Informazioni di prodotto

ECOLEX 3 LED 1749 21W 4K CLD BIA garantisce efficienza e qualità luminosa per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 21W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Durata prolungata del LED per minori sostituzioni

Documentazione tecnica

ECOLEX 3 LED 1749 21W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 3 LED 1749 21W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

60 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 3 LED 1749 21W 4K CLD BIA