Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217490600
Cod. Produttore
2217490600
Cod. EAN
8016535101275

Informazioni di prodotto

ECOLEX 3 LED garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con i 21W LED
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K

Documentazione tecnica

ECOLEX 3 LED 1749 21W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

60 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 3 LED 1749 21W 3K CLD BIA