Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217371300
Cod. Produttore
2217371300
Cod. EAN
8016535148065

Informazioni di prodotto

Plafoniera ECOLEX 3 LED 1737 20 W 4000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ECOLEX 3 LED 1737 20W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ECOLEX 3 LED 1737 20W 4K CLD BIA

€ 44,40 x 1 pz.