Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217371339
Cod. Produttore
2217371339
Cod. EAN
8016535148072

Informazioni di prodotto

ECOLEX 3 LED 1737 20W 3K CLD BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 20W di potenza
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda (3K)
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti

Documentazione tecnica

ECOLEX 3 LED 1737 20W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 3 LED 1737 20W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ECOLEX 3 LED 1737 20W 3K CLD BIA