Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217291600
Cod. Produttore
2217291600
Cod. EAN
8016535079581

Informazioni di prodotto

Plafoniera ECOLEX 3 LED 1729 21 W 4000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ECOLEX 3 LED 1729 21W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

60 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 3 LED 1729 21W 4K CLD BIA