Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217290900
Cod. Produttore
2217290900
Cod. EAN
8016535100827

Informazioni di prodotto

ECOLEX 3 BASIC garantisce un'installazione semplice e veloce per professionisti del settore.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 21W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design elegante e discreto

Documentazione tecnica

ECOLEX 3 BASIC 1729 21W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 3 BASIC 1729 21W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

60 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 3 BASIC 1729 21W 3K CLD BIA