Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217491500
Cod. Produttore
2217491500
Cod. EAN
8016535101244

Informazioni di prodotto

ECOLEX 2 LED 1749 14W 4K CLD BIA garantisce efficienza e design moderno per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 14W di potenza
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K

Documentazione tecnica

ECOLEX 2 LED 1749 14W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 2 LED 1749 14W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

192 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

50 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 2 LED 1749 14W 4K CLD BIA