Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217371200
Cod. Produttore
2217371200
Cod. EAN
8016535148041

Informazioni di prodotto

ECOLEX 2 LED garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 12W
  • Luce uniforme e di qualità a 4000K
  • Design elegante e moderno per ogni ambiente

Documentazione tecnica

ECOLEX 2 LED 1737 14W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 2 LED 1737 14W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ECOLEX 2 LED 1737 12W 4K CLD BIA