Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217491800
Cod. Produttore
2217491800
Cod. EAN
8016535101237

Informazioni di prodotto

ECOLEX 1 LED 1749 11W 3K CLD BIA garantisce efficienza e design moderno per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con standard di incasso comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con solo 11W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Design elegante e discreto, ideale per ogni ambiente
ECOLEX 1 LED 1749 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 1 LED 1749 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ECOLEX 1 LED 1749 11W 3K CLD BIA