Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217491400
Cod. Produttore
2217491400
Cod. EAN
8016535101220

Informazioni di prodotto

ECOLEX 1 LED 1749 è la soluzione ideale per un’illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard
  • Design compatto per agevolare il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 11W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

ECOLEX 1 LED 1749 11W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 1 LED 1749 11W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

45 mm

diametro esterno

164 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 1 LED 1749 11W 4K CLD BIA