Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217291800
Cod. Produttore
2217291800
Cod. EAN
8016535083908

Informazioni di prodotto

ECOLEX 1 LED 1729 11W 3K CLD BIA garantisce un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 11W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design elegante e discreto per ogni ambiente

Documentazione tecnica

ECOLEX 1 LED 1729 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ECOLEX 1 LED 1729 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

164 mm

altezza/profondità

45 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 1 LED 1729 11W 3K CLD BIA