Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102597
Cod. Produttore
303102597
Cod. EAN
6941545614625

Informazioni di prodotto

Telecamera Motorizzata da Esterno a Batteria con connettività 4G LTE
Descrizione del produttore: La telecamera motorizzata EB8 offre una soluzione avanzata per la videosorveglianza con funzionalità di movimento e alta qualità dell'immagine. Realizzata con materiali robusti e durevoli, garantisce affidabilità in ambienti diversi. Il design compatto e l'alta protezione IP consentono un'installazione efficace anche in condizioni esterne o difficili. La lente di forma specifica assicura una visione chiara e precisa, mentre le caratteristiche di collegamento elettrico e le opzioni di alimentazione di tipo professionale facilitano l'integrazione nel sistema di sicurezza. La tecnologia di azionamento motorizzato permette un controllo preciso e fluido dei movimenti, assicurando una sorveglianza completa e senza interruzioni. La qualità dei materiali e la protezione superficiale elevata rendono questa telecamera ideale per applicazioni di sicurezza che richiedono affidabilità e performance durature.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

116 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

183 mm

Wireless

profondità

166 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

4G (LTE)

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

Angolo di osservazione orizzontale

83 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

44 ... 44 GRADO

Produttore

EB8 - 4G TELECAMERA MOTORIZZATA BAT