Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPB8TUD
Cod. Produttore
PB8TUD
Cod. EAN
3553340667251

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Ingressi: 1 Schuko
  • Uscite: 8 Schuko
  • Protezione: Linea telefonica e Internet
  • Porte USB: 2 porte di ricarica
  • Montaggio: DIN
  • Serie: None
La scatola di protezione EATON modello EATPB8TUD è un dispositivo rettangolare progettato per garantire la sicurezza e la gestione efficiente dell’alimentazione elettrica. Dotata di otto prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) e otto prese euro, questa unità offre una soluzione completa per il collegamento di più apparecchiature elettriche. La presenza di prese USB integrate consente inoltre di alimentare dispositivi elettronici moderni senza necessità di adattatori aggiuntivi. La struttura robusta e funzionale è ideale per ambienti che richiedono un’installazione su guida DIN, assicurando facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza, versatilità e praticità nella distribuzione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Eaton Protection Box 8 Tel@ DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (8) Schuko, Protezione Eaton per linea telefonica e Internet, (2) porte di ricarica USB

corrente nominale

10 A

colore

Nero/bianco

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

8

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Altro

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Numero di prese CEE (IEC 60309)

8

Numero di prese Euro CEE7/16

8

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero di collegamenti USB

2

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

temperatura di impiego

0 ... 40 °C

Produttore

Protection Box Eaton 8 prese Schuko USB montaggio DIN