Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATELP850FR
Cod. Produttore
ELP850FR
Cod. EAN
0743172437402

Informazioni di prodotto

Eaton Ellipse PRO 850 FR
Descrizione del produttore: Eaton Ellipse PRO UPS FR, 850 VA, 510 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) francese, (1) francese solo surge, Tower

larghezza

285 mm

altezza

260 mm

profondità

82 mm

peso

7,3 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

Contatto di protezione (tipo F)

potenza in uscita effettiva

510 W

potenza apparente di uscita

850 VOLT_AMPERE

Numero di connessioni di uscita standard francese (tipo e)

4

Tensione d'ingresso

150 ... 285 V

Tensione d'uscita

176 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz