Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATELP1200FR
Cod. Produttore
ELP1200FR
Cod. EAN
0743172437716

Informazioni di prodotto

Eaton Ellipse PRO 1200 FR
Descrizione del produttore: Eaton Ellipse PRO UPS FR, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) francese, (4) francese solo surge, Tower

larghezza

82 mm

altezza

275 mm

profondità

390 mm

peso

9,8 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

Contatto di protezione (tipo F)

potenza in uscita effettiva

750 W

potenza apparente di uscita

1200 VOLT_AMPERE

Numero di connessioni di uscita standard francese (tipo e)

8

Tensione d'ingresso

150 ... 285 V

Tensione d'uscita

176 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz