Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATELWALL
Cod. Produttore
ELWALL
Cod. EAN
3553340620010

Informazioni di prodotto

Eaton Ellipse ECO wall-mount kit
Descrizione del produttore: Accessori per il montaggio di Eaton Ellipse ECO, kit per fissaggio a parete

larghezza

255 mm

altezza

105 mm

profondità

195 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio