Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX1500IR
Cod. Produttore
9SX1500IR
Cod. EAN
0743172090966

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX 1500i Rack2U
Descrizione del produttore: Eaton 9SX UPS, 1500 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Rack, 2U

larghezza

438 mm

altezza

86,5 mm

profondità

438 mm

peso

18,4 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

5,5 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

91,4 %

efficienza in modalità Eco

97,4 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

1350 W

potenza apparente di uscita

1500 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

120 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz