Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX3000IRTBP
Cod. Produttore
9PX3000IRTBPD
Cod. EAN
0743172081513

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Eaton 9PX UPS HotSwap DIN, 3000 VA, 3000 W, Ingresso: C20, Uscite: (4) Schuko, (1) C19, Rack/Tower, 3U

larghezza

440 mm

altezza

130 mm

profondità

485 mm

peso

27,41 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C19

1

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

4

potenza in uscita effettiva

3000 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Produttore

EATON 9PX 3000I RT3U HOTSWAP DIN