Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX2200IRTB
Cod. Produttore
9PX2200IRTBP
Cod. EAN
0743172081490

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap IEC
Descrizione del produttore: Eaton 9PX UPS HotSwap IEC, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13, (1) C19, Rack/Tower, 3U

larghezza

440 mm

altezza

130 mm

profondità

485 mm

peso

24,52 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

93,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

6

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2200 W

potenza apparente di uscita

2200 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz