Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX2200IRTN-
Cod. Produttore
9PX2200IRTN-L
Cod. EAN
0743172105844

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack Li-Ion
Descrizione del produttore: Eaton 9PX Lithium UPS Netpack, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19 Rack/Tower, 2U, Scheda di rete inclusa

larghezza

440 mm

altezza

86,5 mm

profondità

605 mm

peso

22,18 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

11 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

93,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

2

potenza in uscita effettiva

2200 W

potenza apparente di uscita

2200 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz