Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX1500IRTN-
Cod. Produttore
9PX1500IRTN-L
Cod. EAN
0743172105837

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack Li-Ion
Descrizione del produttore: Eaton 9PX Lithium UPS Netpack, 1500 VA, 1500 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower, 2U, Scheda di rete inclusa

larghezza

440 mm

altezza

86,5 mm

profondità

450 mm

peso

15,88 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

10 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

92,5 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1500 W

potenza apparente di uscita

1500 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz