Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX11KIBP31
Cod. Produttore
9PX11KIBP31
Cod. EAN
0743172040305

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 11000 VA, 10000 W, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U

larghezza

260 mm

altezza

440 mm

profondità

700 mm

peso

88 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C19

4

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

11000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

305 ... 408 V

Tensione d'uscita

200 ... 250 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz