Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5PX2200IRT3U
Cod. Produttore
5PX2200IRT3UG2
Cod. EAN
0743172104762

Informazioni di prodotto

Eaton 5PX 2200i RT3U G2
Descrizione del produttore: Eaton 5PX Gen2 UPS, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3U

larghezza

438 mm

altezza

129 mm

profondità

483 mm

peso

27,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

2

potenza in uscita effettiva

2200 W

potenza apparente di uscita

2200 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

150 ... 294 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

47 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz