Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E900UD
Cod. Produttore
5E900UD
Cod. EAN
3553340704246

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 900 USB DIN G2
Descrizione del produttore: Gruppo di continuità Eaton 5E 900 USB con montaggio su guida DIN, progettato per garantire protezione affidabile e continuità di alimentazione in ambienti elettrici. Questo UPS offre una capacità di 900 VA ed è dotato di interfaccia USB per una gestione semplice e sicura dell'alimentazione. Ideale per proteggere dispositivi elettronici sensibili da interruzioni di corrente e sovratensioni, assicurando stabilità e sicurezza operativa. Il design compatto e il montaggio su guida DIN lo rendono adatto all'integrazione in quadri elettrici e sistemi industriali, offrendo una soluzione versatile e robusta per la protezione energetica.

Potenza (VA)

900

Potenza (W)

480

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton