Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E700I
Cod. Produttore
5E700I
Cod. EAN
3553340704130

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 700 IEC G2
Descrizione del produttore: Gruppo di continuità Eaton 5E 700 IEC G2 progettato per garantire protezione affidabile alle apparecchiature elettriche e elettroniche. Questo dispositivo assicura una fornitura stabile di energia, preservando i sistemi da interruzioni e sovratensioni. Ideale per ambienti che richiedono continuità operativa e sicurezza, offre prestazioni elevate e facilità di integrazione nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e robusta è studiata per durare nel tempo, assicurando un funzionamento efficiente e costante.

Potenza (VA)

700

Potenza (W)

360

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton