Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT3S550I
Cod. Produttore
3S550I
Cod. EAN
0743172101815

Informazioni di prodotto

Eaton 3S 550 IEC
Descrizione del produttore: Eaton 3S Gen2 UPS IEC, 550 VA, 330 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Comunicazione USB, Tower

larghezza

325 mm

altezza

140 mm

profondità

83,5 mm

peso

2,9 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1,5 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Offline

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

98 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

330 W

Tensione d'ingresso

161 ... 284 V

Tensione d'uscita

161 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz