Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT3S450D
Cod. Produttore
3S450D
Cod. EAN
0743172101747

Informazioni di prodotto

Eaton 3S 450 DIN
Descrizione del produttore: Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 450 VA, 270 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (3) Schuko, (3) Schuko solo surge, Tower

larghezza

325 mm

altezza

140 mm

profondità

83,5 mm

peso

3,1 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Offline

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

98 %

connettore d'ingresso

Contatto di protezione (tipo F)

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

6

potenza in uscita effettiva

270 W

potenza apparente di uscita

450 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

161 ... 284 V

Tensione d'uscita

161 ... 284 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz