Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVR30209BIQ
Cod. Produttore
NVR30209BIQ

Informazioni di prodotto

NVR facile a 9 canali H265. Formato 1U, 2 slot SATA fino a 10 Tb. Smart by NVR. Risoluzione 4K. Larghezza di banda 160 Mbps.
Descrizione del produttore: Registratore video di rete EASY con 9 canali, progettato per la gestione efficiente di sistemi di videosorveglianza. Dotato di due slot SATA per l'installazione di hard disk, supporta la risoluzione 4K per immagini ad alta definizione. Questo NVR garantisce prestazioni affidabili e una gestione avanzata dei flussi video, ideale per applicazioni di sicurezza professionale. La sua compatibilità con diversi protocolli di rete lo rende una soluzione versatile per il monitoraggio continuo e la registrazione di video in ambienti sia residenziali che commerciali.

larghezza

380 mm

altezza

53 mm

profondità

315 mm

velocità di trasmissione max.

160000 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

12 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

9

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Numero di connettori RJ45

2

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE